pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1064363 SOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1001EQ SCATOLA PER - 1064363

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1064363 SOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1001EQ SCATOLA PER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 180 mm

  • Protezione delle catene - Senza

  • Altezza - 180 mm

  • Profondità - 111 mm

  • Tensione di ingresso DC max. - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626720487

Codice prodotto

PHC1064363

Cod. produttore

1064363

Produttore

PHC

Larghezza:

180 mm

Protezione delle catene:

Senza

Altezza:

180 mm

Profondità:

111 mm

Tensione di ingresso DC max.:

1000 V

numero di inseguitori MPP supportati:

1

numero di ingressi per inseguitore MPP:

3

numero di uscite per inseguitore MPP:

3

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di prova tipo 1:

sì

Classe di prova tipo 2:

no

Classe di prova tipo 3:

no

Corrente d'uscita max.:

40 A

Colore:

Altro

Corrente d'ingresso massima per stringa:

13.3 A

Tipo di introduzione:

Altro

Con collegamento di terra:

sì

Tipo di collegamento:

Altro

Quadro di stringa; tensione MPP: 1000 V DC; numero di stringhe: 3; Stesso numero di stringhe di ingresso e di uscita; numero di MPP Tracker supportati: 1; protezioni contro le sovratensioni: T1 / T2; dotazione: senza equipaggiamento speciale; tipo di inserimento conduttore: SUNCLIX; volume di consegna: Connettori DC per la connessione della scatola di collegamento del generatore