pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1061727 Connettori maschio SMD - 1061727

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1061727 Connettori maschio SMD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 20

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo

  • Dimensione modulare dei contatti - 0.8 mm

  • Corrente nominale In - 1.7 A

Confezione

  • 500 PZ

EAN

4055626717111

Codice prodotto

PHC1061727

Cod. produttore

1061727

Produttore

PHC

Numero di poli:

20

Esecuzione del contatto:

Altro

Tipo di connessione:

Da circuito stampato a cavo

Dimensione modulare dei contatti:

0.8 mm

Corrente nominale In:

1.7 A

Esecuzione del connettore:

Altro

Numero di serie di contatti a innesto:

2

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Colore del corpo:

Nero

Tipo di fissaggio:

Altro

Dimensione modulare dei collegamenti:

0.8 mm

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Connettore maschio SMD, corrente nominale: 1,7 A, tensione di prova: 500 V AC, numero poli: 20, passo: 0,8 mm, colore: nero, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Spina, montaggio: Saldatura SMD