pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1061722 Ripartitore modulare - 1061722

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1061722 Ripartitore modulare

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626716824

Codice prodotto

PHC1061722

Cod. produttore

1061722

Produttore

PHC

Ripartitore modulare, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 8 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. e 8. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio, elementi di connessione colore: nero