pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1061700 Connettori maschio SMD - 1061700

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1061700 Connettori maschio SMD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 250 PZ

EAN

4055626716213

Codice prodotto

PHC1061700

Cod. produttore

1061700

Produttore

PHC

Connettore maschio SMD, corrente nominale: 1,7 A, tensione di prova: 500 V AC, numero poli: 52, passo: 0,8 mm, colore: nero, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Spina, montaggio: Saldatura SMD