pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1061355 MKDSO 2,5 HV/ 3L-7,5 GY CUSTODIA - 1061355

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1061355 MKDSO 2,5 HV/ 3L-7,5 GY CUSTODIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento conduttore - Raccordo a vite

  • Numero di collegamenti elettrici - 3

  • Dimensione modulare dei collegamenti - 7.5 mm

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Numero di piani - 1

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626714981

Codice prodotto

PHC1061355

Cod. produttore

1061355

Produttore

PHC

Tipo di collegamento conduttore:

Raccordo a vite

Numero di collegamenti elettrici:

3

Dimensione modulare dei collegamenti:

7.5 mm

Corrente nominale In:

24 A

Numero di piani:

1

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...2.5 mm²

Tipo di collegamento circuito stampato:

Collegamento saldato

Altezza:

23.25 mm

Tensione nominale:

630 V

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...2.5 mm²

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...0.75 mm²

Materiale della superficie di collegamento:

Stagno

Lunghezza del pin:

3.5 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-40...105 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Contatto di collegamento

Tipo di fissaggio:

Saldare

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 24 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero di file: 1, numero di poli per fila: 3, serie di prodotti: MKDSO 2,5 HV/..-L, passo: 7,5 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: grigio, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1. Articolo con uscita pin laterale sinistra