PHOENIX CONTACT - PHC1061352 Morsetto per circuiti stampati - 1061352

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento conduttore - Raccordo a molla
Numero di collegamenti elettrici - 3
Dimensione modulare dei collegamenti - 7.5 mm
Corrente nominale In - 24 A
Numero di piani - 1
Confezione
50 PZ
EAN
4055626714783
Codice prodotto
PHC1061352
Cod. produttore
1061352
Produttore
PHC
Tipo di collegamento conduttore:
Raccordo a molla
Numero di collegamenti elettrici:
3
Dimensione modulare dei collegamenti:
7.5 mm
Corrente nominale In:
24 A
Numero di piani:
1
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...2.5 mm²
Tipo di collegamento circuito stampato:
Collegamento saldato
Altezza:
19.45 mm
Tensione nominale:
630 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...2.5 mm²
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
2.5...2.5 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Lunghezza del pin:
3.53 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-40...105 °C
Tipo di fissaggio circuito stampato:
Contatto di collegamento
Tipo di fissaggio:
Saldare
Tipo di banderuolatura:
Cartone (per SMD)


