PHOENIX CONTACT - PHC1058965 Morsetto portafusibili - 1058965

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Numero di piani - 1
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale - 70 V
Confezione
50 PZ
EAN
4055626703152
Codice prodotto
PHC1058965
Cod. produttore
1058965
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Numero di piani:
1
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale:
70 V
Colore:
Nero
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...6 mm²
Corrente nominale In:
10 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...4 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Altezza:
56 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Profondità:
35.3 mm
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Larghezza:
6.2 mm


