pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1055629 SOL-SC-2ST-0-DC-3MPPT-2000SE SCATOLA PER - 1055629

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1055629 SOL-SC-2ST-0-DC-3MPPT-2000SE SCATOLA PER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 361 mm

  • Protezione delle catene - Senza

  • Altezza - 254 mm

  • Profondità - 111 mm

  • Tensione di ingresso DC max. - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626693316

Codice prodotto

PHC1055629

Cod. produttore

1055629

Produttore

PHC

Larghezza:

361 mm

Protezione delle catene:

Senza

Altezza:

254 mm

Profondità:

111 mm

Tensione di ingresso DC max.:

1000 V

numero di inseguitori MPP supportati:

3

numero di ingressi per inseguitore MPP:

2

numero di uscite per inseguitore MPP:

1

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di prova tipo 1:

no

Classe di prova tipo 2:

Classe di prova tipo 3:

no

Corrente d'uscita max.:

40 A

Colore:

Altro

Corrente d'ingresso massima per stringa:

20 A

Tipo di introduzione:

Raccordo a vite

Con collegamento di terra:

Tipo di collegamento:

Raccordo a molla

Quadro di stringa; tensione MPP: 1000 V DC; numero di stringhe: 2; numero di MPP Tracker supportati: 3; protezioni contro le sovratensioni: T2; dotazione: senza equipaggiamento speciale; tipo di inserimento conduttore: Connessione a vite per cavo