PHOENIX CONTACT - PHC1054733 PTPOWER 185 F BU MORSETTO DI POTENZA - 1054733

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 95...185 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Corrente nominale In - 309 A
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Tensione nominale - 1000 V
Confezione
3 PZ
EAN
4055626690940
Codice prodotto
PHC1054733
Cod. produttore
1054733
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
95...185 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Corrente nominale In:
309 A
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Blu
Sezione conduttore collegabile unifilare:
95...185 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
95...95 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
31 mm
Altezza:
150 mm
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Profondità:
108.3 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


