pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1054732 PTPOWER 185 F MORSETTO DI POTENZA - 1054732

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1054732 PTPOWER 185 F MORSETTO DI POTENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 95...185 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Corrente nominale In - 309 A

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

  • Tensione nominale - 1000 V

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4055626690865

Codice prodotto

PHC1054732

Cod. produttore

1054732

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

95...185 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Corrente nominale In:

309 A

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

95...185 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

95...95 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

31 mm

Altezza:

150 mm

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Profondità:

108.3 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 309 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione PowerTurn, 1. piano, sezione: 95 mm² - 185 mm², tipo di montaggio: avvitamento diretto, colore: grigio