PHOENIX CONTACT - PHC1054723 PTPOWER 185 BU MORSETTO DI POTENZA - 1054723

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 95...185 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Corrente nominale In - 309 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
3 PZ
EAN
4055626691305
Codice prodotto
PHC1054723
Cod. produttore
1054723
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
95...185 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Corrente nominale In:
309 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Blu
Sezione conduttore collegabile unifilare:
95...185 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
95...185 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
95...95 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
31 mm
Altezza:
116.4 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Profondità:
116.5 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


