pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1053873 Presa base per circuiti stampati - 1053873

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1053873 Presa base per circuiti stampati

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4055626687841

Codice prodotto

PHC1053873

Cod. produttore

1053873

Produttore

PHC

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 20, numero di file: 2, numero poli: 10, numero di connessioni: 20, serie di prodotti: DMC 1,5/..-G1F, passo: 3,5 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON DFMC 1,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: Bloccaggio Lock and Release, tipo di fissaggio: Lock & Release flangia filettata, tipo di confezione: confezionato nel cartone