PHOENIX CONTACT - PHC1053833 DMC 1,5/16-G1-3,5 P35 CONNETTORE C.S. - 1053833

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 16
Esecuzione del contatto - Altro
Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo
Dimensione modulare dei contatti - 3.5 mm
Corrente nominale In - 8 A
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
38 Kg CO₂-eq
EAN
4055626687520
Codice prodotto
PHC1053833
Cod. produttore
1053833
Produttore
PHC
Numero di poli:
16
Esecuzione del contatto:
Altro
Tipo di connessione:
Da circuito stampato a cavo
Dimensione modulare dei contatti:
3.5 mm
Corrente nominale In:
8 A
Esecuzione del connettore:
Altro
Numero di serie di contatti a innesto:
2
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Colore del corpo:
Verde
Tipo di fissaggio:
Altro
Dimensione modulare dei collegamenti:
3.5 mm
Tensione nominale:
160 V
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Tensione impulsiva nominale:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Diametro del pin di collegamento:
1.2 mm
Lunghezza del pin:
3.5 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-40...100 °C
Tipo di fissaggio circuito stampato:
Altro
Tipo di banderuolatura:
Cartone (per SMD)


