PHOENIX CONTACT - PHC1053613 SOL-SC-2ST-0-DC-3MPPT-1000SE COMBINATION - 1053613

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 361 mm
Protezione delle catene - Senza
Altezza - 254 mm
Profondità - 111 mm
Tensione di ingresso DC max. - 1000 V
Confezione
1 PZ
EAN
4055626685687
Codice prodotto
PHC1053613
Cod. produttore
1053613
Produttore
PHC
Larghezza:
361 mm
Protezione delle catene:
Senza
Altezza:
254 mm
Profondità:
111 mm
Tensione di ingresso DC max.:
1000 V
numero di inseguitori MPP supportati:
3
numero di ingressi per inseguitore MPP:
2
numero di uscite per inseguitore MPP:
1
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65
Classe di prova tipo 1:
sì
Classe di prova tipo 2:
no
Classe di prova tipo 3:
no
Corrente d'uscita max.:
40 A
Colore:
Altro
Corrente d'ingresso massima per stringa:
20 A
Tipo di introduzione:
Raccordo a vite
Con collegamento di terra:
sì
Tipo di collegamento:
Raccordo a molla


