pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1053097 EV-T1G3K-1AC32A-7,5M6,0ESBK01 CAVO T1 AC - 1053097

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1053097 EV-T1G3K-1AC32A-7,5M6,0ESBK01 CAVO T1 AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626676470

Codice prodotto

PHC1053097

Cod. produttore

1053097

Produttore

PHC

CHARX connect comfort, Tipo 1, Cavo di ricarica AC, 32 A permanente, 250 V AC, con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta, cavi: 7,5 m, nero, diritto, con cappuccio di protezione, con opzione di bloccaggio per lucchetto, custodia: nero, grigio, Logo PHOENIX CONTACT, IMPORTANTE: sistema di gestione dei cavi ove necessario., IEC 62196-2, SAE J1772, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV) con prese lato veicolo tipo 1