pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1051695 EV-T1G2CC-DC200A-5,0M1ASBK11 CAVO CCS1 2 - 1051695

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1051695 EV-T1G2CC-DC200A-5,0M1ASBK11 CAVO CCS1 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - DC

  • Esecuzione lato veicolo - Tipo 1 CCS

  • Corrente nominale - 200 A

  • Modalità di carica - Modalità 4

  • Tensione nominale - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626672625

Codice prodotto

PHC1051695

Cod. produttore

1051695

Produttore

PHC

Tipo di corrente:

DC

Esecuzione lato veicolo:

Tipo 1 CCS

Corrente nominale:

200 A

Modalità di carica:

Modalità 4

Tensione nominale:

1000 V

Esecuzione lato infrastruttura:

Estremità libera

Numero dei conduttori di comunicazione:

2

Lunghezza del cavo:

5 m

Tipo di cavo:

Diritto

Con sensore di temperatura:

sì

Con Incable Control Box (ICCB) (scatola di controllo in-cavo):

no

CHARX connect standard, CCS tipo 1, Cavo di ricarica in DC, fino a 500 A in Boost mode, 200 A permanente, 1000 V DC, con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta, cavi: 5 m, nero, diritto, con supporto del connettore di ricarica, con sensori di temperatura analogici, nessun raffreddamento a liquido, Logo PHOENIX CONTACT, SAE J1772, IEC 62196-3, per la ricarica con corrente continua (DC) di veicoli elettrici (EV)