PHOENIX CONTACT - PHC1050387 BTP 2043W TOUCH PANEL - 1050387

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0...0 V
Numero di pixel orizzontali - 480
Numero di pixel verticali - 272
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Protocollo di supporto per TCP/IP - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
326 Kg CO₂-eq
EAN
4055626666587
Codice prodotto
PHC1050387
Cod. produttore
1050387
Produttore
PHC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
0...0 V
Numero di pixel orizzontali:
480
Numero di pixel verticali:
272
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
1
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
0...0 V
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Numero di interfacce HW seriali RS232:
2
Numero di interfacce HW seriali RS422:
2
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Numero di interfacce HW seriali RS485:
2
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Con display a colori:
sì
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Con tastiera numerica:
no
Con interfacce SW:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Altezza frontale:
89 mm
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Tecnologia touch:
Altro
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Profondità di incasso:
31.5 mm
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
sì
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Con tastiera alfanumerica:
no
Con indicatore di segnalazione:
no
Con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma):
no
Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile:
no
Inserimento dei valori del processo (input) possibile:
no
Con ricette:
no
Output di stampa presente:
no
Componenti software aggiuntivi caricabili:
no
Temperatura d'esercizio:
0...50 °C
Montaggio su guida portante possibile:
no
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza frontale:
120 mm
Supporta il protocollo per ethercat:
no