pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1047633 EV-T2G3C-3AC32A-15,0M6,0ESBK01 CAVO T2 A - 1047633

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1047633 EV-T2G3C-3AC32A-15,0M6,0ESBK01 CAVO T2 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC trifase

  • Esecuzione lato veicolo - Tipo 2

  • Corrente nominale - 32 A

  • Modalità di carica - Modalità 3

  • Tensione nominale - 480 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626648927

Codice prodotto

PHC1047633

Cod. produttore

1047633

Produttore

PHC

Tipo di corrente:

AC trifase

Esecuzione lato veicolo:

Tipo 2

Corrente nominale:

32 A

Modalità di carica:

Modalità 3

Tensione nominale:

480 V

Esecuzione lato infrastruttura:

Estremità libera

Numero dei conduttori di comunicazione:

2

Lunghezza del cavo:

15 m

Tipo di cavo:

Diritto

Con sensore di temperatura:

no

Con Incable Control Box (ICCB) (scatola di controllo in-cavo):

no

CHARX connect comfort, Tipo 2, Cavo di ricarica AC, 32 A permanente, 480 V AC, con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta, cavi: 15 m, nero, diritto, con cappuccio di protezione, custodia: nero, grigio, Logo PHOENIX CONTACT, IMPORTANTE: la trasmissione del segnale dipende dalla lunghezza del cavo e può essere compromessa., IEC 62196-2, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV) con prese lato veicolo tipo 2