PHOENIX CONTACT - PHC1047475 PTFIX 4/6X1,5 OG MORSETTO DISTRIBUZIONE - 1047475

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Corrente nominale In - 17.5 A
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 7
Tensione nominale - 450 V
Colore - Arancione
Confezione
20 PZ
EAN
4055626665801
Codice prodotto
PHC1047475
Cod. produttore
1047475
Produttore
PHC
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Corrente nominale In:
17.5 A
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
7
Tensione nominale:
450 V
Colore:
Arancione
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
19 mm
Altezza:
21.6 mm
Profondità:
17.7 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


