PHOENIX CONTACT - PHC1047473 PTFIX 4/6X1,5 WH MORSETTO DISTRIBUZIONE - 1047473

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
20 PZ
EAN
4055626665788
Codice prodotto
PHC1047473
Cod. produttore
1047473
Produttore
PHC
Blocco distributore, Morsetto base con alimentazione, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 7, tipo di connessione: Connessione Push-in, Presa, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: bianco


