pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1047458 PTFIX 4/18X1,5-NS35 GN MORSETTO DISTRIBU - 1047458

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1047458 PTFIX 4/18X1,5-NS35 GN MORSETTO DISTRIBU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 19

  • Tensione nominale - 500 V

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4055626665634

Codice prodotto

PHC1047458

Cod. produttore

1047458

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Corrente nominale In:

17.5 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

19

Tensione nominale:

500 V

Colore:

Verde

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

21.6 mm

Altezza:

58.1 mm

Profondità:

26.4 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Blocco distributore, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 19, tipo di connessione: Connessione Push-in, Presa, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: verde