pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1047456 PTFIX 4/18X1,5-NS35 RD MORSETTO DISTRIBU - 1047456

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1047456 PTFIX 4/18X1,5-NS35 RD MORSETTO DISTRIBU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 19

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626665610

Codice prodotto

PHC1047456

Cod. produttore

1047456

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Corrente nominale In:

17.5 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

19

Tensione nominale:

500 V

Colore:

Rosso

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

21.6 mm

Altezza:

58.1 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Profondità:

26.4 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Blocco distributore, Blocco con orientamento verticale e alimentazione integrata, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 19, tipo di connessione: Connessione Push-in, Presa, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: rosso