pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1047455 Blocco distributore - 1047455

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1047455 Blocco distributore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.14...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Tensione nominale - 500 V

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4055626665603

Codice prodotto

PHC1047455

Cod. produttore

1047455

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...2.5 mm²

Corrente nominale In:

17.5 A

Tensione nominale:

500 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Larghezza:

21.6 mm

Altezza:

28.4 mm

Profondità:

58.1 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Blu

Piani interni esclusi con ponte:

no

Morsetto componibile passante Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1047455 - PTFIX 4 18X1 5-NS35 BU MORSETTO DISTRIBU