pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1047424 Blocco distributore - 1047424

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1047424 Blocco distributore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 19

  • Tensione nominale - 450 V

  • Colore - Nero

  • Numero di piani - 1

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4055626663296

Codice prodotto

PHC1047424

Cod. produttore

1047424

Produttore

PHC

Corrente nominale In:

17.5 A

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

19

Tensione nominale:

450 V

Colore:

Nero

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

43.9 mm

Altezza:

21.6 mm

Profondità:

17.7 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Blocco distributore, Morsetto base con alimentazione, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 19, Presa, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², Connessione Push-in, Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: nero