pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1047423 Blocco distributore - 1047423

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1047423 Blocco distributore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²

  • Tensione nominale - 450 V

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Esecuzione collegamento elettrico 2 - Altro

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4055626663289

Codice prodotto

PHC1047423

Cod. produttore

1047423

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Tensione nominale:

450 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Altro

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Larghezza:

43.9 mm

Altezza:

17.1 mm

Profondità:

21.6 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Giallo

Piani interni esclusi con ponte:

no

Morsetto componibile passante Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1047423 - PTFIX 4 18X1 5 YE MORSETTO DISTRIBUZIONE