PHOENIX CONTACT - PHC1047420 Blocco distributore - 1047420

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.14...2.5 mm²
Corrente nominale In - 17.5 A
Tensione nominale - 450 V
Confezione
20 PZ
EAN
4055626663258
Codice prodotto
PHC1047420
Cod. produttore
1047420
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...2.5 mm²
Corrente nominale In:
17.5 A
Tensione nominale:
450 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tipo di montaggio:
Altro
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-60...105 °C
Larghezza:
43.9 mm
Altezza:
21.6 mm
Profondità:
21.6 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Rosso
Piani interni esclusi con ponte:
no


