pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1046985 Blocco distributore - 1046985

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1046985 Blocco distributore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 15 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 13

  • Tensione nominale - 500 V

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4055626669106

Codice prodotto

PHC1046985

Cod. produttore

1046985

Produttore

PHC

Corrente nominale In:

17.5 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

13

Tensione nominale:

500 V

Colore:

Grigio

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

31.4 mm

Altezza:

21.6 mm

Profondità:

27.4 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Blocco distributore, Blocco con orientamento orizzontale e alimentazione integrata, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 13, Presa, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², Connessione Push-in, Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: NS 15, colore: grigio