pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1046974 Blocco distributore - 1046974

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1046974 Blocco distributore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 13

  • Tensione nominale - 450 V

  • Colore - Blu

  • Numero di piani - 1

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4055626668994

Codice prodotto

PHC1046974

Cod. produttore

1046974

Produttore

PHC

Corrente nominale In:

17.5 A

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

13

Tensione nominale:

450 V

Colore:

Blu

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

31.4 mm

Altezza:

21.6 mm

Profondità:

18.7 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Blocco distributore, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 13, Presa, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², Connessione Push-in, Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: incollare, colore: blu