PHOENIX CONTACT - PHC1046969 PTFIX 4/12X1,5 OG MORSETTO DISTRIBUZIONE - 1046969

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 17.5 A
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 13
Tensione nominale - 450 V
Colore - Arancione
Numero di piani - 1
Confezione
20 PZ
EAN
4055626668949
Codice prodotto
PHC1046969
Cod. produttore
1046969
Produttore
PHC
Corrente nominale In:
17.5 A
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
13
Tensione nominale:
450 V
Colore:
Arancione
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
31.4 mm
Altezza:
21.6 mm
Profondità:
17.7 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


