pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1046966 PTFIX 4/12X1,5 YE MORSETTO DISTRIBUZIONE - 1046966

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1046966 PTFIX 4/12X1,5 YE MORSETTO DISTRIBUZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 13

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4055626668918

Codice prodotto

PHC1046966

Cod. produttore

1046966

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Corrente nominale In:

17.5 A

Tipo di montaggio:

Altro

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

13

Tensione nominale:

450 V

Colore:

Giallo

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

31.4 mm

Altezza:

21.6 mm

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Profondità:

17.7 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Blocco distributore, Morsetto base con alimentazione, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 13, Presa, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², Connessione Push-in, Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: giallo