pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1046964 PTFIX 4/12X1,5 BN MORSETTO DISTRIBUZIONE - 1046964

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1046964 PTFIX 4/12X1,5 BN MORSETTO DISTRIBUZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4055626668895

Codice prodotto

PHC1046964

Cod. produttore

1046964

Produttore

PHC

Blocco distributore, Morsetto base con alimentazione, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 13, Presa, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², Connessione Push-in, Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: marrone