PHOENIX CONTACT - PHC1046954 PTFIX 18X1,5-NS35 YE MORSETTO DISTRIBUZI - 1046954

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Corrente nominale In - 17.5 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 18
Tensione nominale - 500 V
Confezione
20 PZ
EAN
4055626666990
Codice prodotto
PHC1046954
Cod. produttore
1046954
Produttore
PHC
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Corrente nominale In:
17.5 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
18
Tensione nominale:
500 V
Colore:
Giallo
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
21.6 mm
Altezza:
58.1 mm
Profondità:
26.4 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


