pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1046949 Blocco distributore - 1046949

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1046949 Blocco distributore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 18

  • Tensione nominale - 500 V

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4055626666945

Codice prodotto

PHC1046949

Cod. produttore

1046949

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Corrente nominale In:

17.5 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

18

Tensione nominale:

500 V

Colore:

Grigio

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

21.6 mm

Altezza:

58.1 mm

Profondità:

26.4 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Blocco distributore, Blocco con orientamento verticale, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 18, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore:grigio