pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1046667 BTP 2102W BASIC TOUCH PANEL 10,2 - 1046667

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1046667 BTP 2102W BASIC TOUCH PANEL 10,2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del display - TFT

  • Numero di pixel orizzontali - 800

  • Numero di pixel verticali - 480

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Protocollo di supporto per TCP/IP - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1495 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626644103

Codice prodotto

PHC1046667

Cod. produttore

1046667

Produttore

PHC

Esecuzione del display:

TFT

Numero di pixel orizzontali:

800

Numero di pixel verticali:

480

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

1

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Numero di interfacce HW seriali RS232:

2

Numero di interfacce HW seriali RS422:

2

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Numero di interfacce HW seriali RS485:

2

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Con display a colori:

sì

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Altezza frontale:

190 mm

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Tecnologia touch:

Altro

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Profondità di incasso:

33 mm

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

sì

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma):

no

Temperatura d'esercizio:

0...50 °C

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza frontale:

268 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

no

Pannello tattile, 25.7 cm / 10.1"-TFT display (analogico-resistivo), 1024 x 600 pixel (WSVGA), 16,7 milioni di colori, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, senza sistema bus.