PHOENIX CONTACT - PHC1046614 PTFIX 4X1,5 BN MORSETTO DISTRIBUZIONE - 1046614

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Corrente nominale In - 17.5 A
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 4
Tensione nominale - 450 V
Colore - Marrone
Confezione
30 PZ
EAN
4055626643410
Codice prodotto
PHC1046614
Cod. produttore
1046614
Produttore
PHC
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Corrente nominale In:
17.5 A
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
4
Tensione nominale:
450 V
Colore:
Marrone
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
8.3 mm
Altezza:
21.6 mm
Profondità:
17.7 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


