PHOENIX CONTACT - PHC1046613 Blocco distributore - 1046613

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Corrente nominale In - 17.5 A
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 4
Tensione nominale - 450 V
Colore - Verde
Confezione
30 PZ
EAN
4055626643090
Codice prodotto
PHC1046613
Cod. produttore
1046613
Produttore
PHC
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Corrente nominale In:
17.5 A
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
4
Tensione nominale:
450 V
Colore:
Verde
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
8.3 mm
Altezza:
21.6 mm
Profondità:
17.7 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame