PHOENIX CONTACT - PHC1045987 Segmento piastra terminale - 1045987

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione piastra terminale - sì
Esecuzione piastra intermedia - no
Colore - Grigio
Spessore - 0.8 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4055626640211
Codice prodotto
PHC1045987
Cod. produttore
1045987
Produttore
PHC
Esecuzione piastra terminale:
sì
Esecuzione piastra intermedia:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
0.8 mm
Segmento piastra terminale, profondità: 44,6 mm, larghezza: 0,8 mm, altezza: 121,65 mm, colore: grigio


