pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1045941 PTFIX 2X1,5 PK MORSETTO DISTRIBUZIONE - 1045941

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1045941 PTFIX 2X1,5 PK MORSETTO DISTRIBUZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

  • Tensione nominale - 450 V

  • Colore - Altro

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4055626639833

Codice prodotto

PHC1045941

Cod. produttore

1045941

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Corrente nominale In:

17.5 A

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

450 V

Colore:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

4.2 mm

Altezza:

21.6 mm

Profondità:

17.7 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Monoblocco, Morsetto base, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: fucsia