PHOENIX CONTACT - PHC1044423 UT 4-L/HESI (5X20) GY MORSETTI PORTAFUS. - 1044423

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Numero di piani - 2
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
4055626622910
Codice prodotto
PHC1044423
Cod. produttore
1044423
Produttore
PHC
Esecuzione del fusibile:
Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Numero di piani:
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale:
250 V
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...4 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Altezza:
92.7 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Profondità:
88.9 mm
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Larghezza:
6.2 mm


