pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1043790 FP 0,8/ 80-MV-SH 1,15 CONNETTORE - 1043790

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1043790 FP 0,8/ 80-MV-SH 1,15 CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 500 PZ

EAN

4055626616902

Codice prodotto

PHC1043790

Cod. produttore

1043790

Produttore

PHC

connettore maschio SMD schermato, corrente nominale: 1,7 A, tensione di prova: 500 V AC, numero poli: 80, passo: 0,8 mm, colore: nero, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Spina, montaggio: Saldatura SMD