pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1043731 FP 0,8/ 12-MV-SH 2,65 CONNETTORE - 1043731

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1043731 FP 0,8/ 12-MV-SH 2,65 CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 250 PZ

EAN

4055626616704

Codice prodotto

PHC1043731

Cod. produttore

1043731

Produttore

PHC

connettore maschio SMD schermato, corrente nominale: 1,7 A, tensione di prova: 500 V AC, numero poli: 12, passo: 0,8 mm, colore: nero, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Spina, montaggio: Saldatura SMD