PHOENIX CONTACT - PHC1043725 FP 0,8/ 80-FH-SH CONNETTORE - 1043725

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 80
Esecuzione del contatto - Presa
Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo
Dimensione modulare dei contatti - 0.8 mm
Corrente nominale In - 1.7 A
Confezione
400 PZ
EAN
4055626614144
Codice prodotto
PHC1043725
Cod. produttore
1043725
Produttore
PHC
Numero di poli:
80
Esecuzione del contatto:
Presa
Tipo di connessione:
Da circuito stampato a cavo
Dimensione modulare dei contatti:
0.8 mm
Corrente nominale In:
1.7 A
Esecuzione del connettore:
Altro
Numero di serie di contatti a innesto:
2
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Colore del corpo:
Nero
Tipo di fissaggio:
Altro
Dimensione modulare dei collegamenti:
0.8 mm
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Tipo di banderuolatura:
Altro