pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1043710 FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 CONNETTORE - 1043710

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1043710 FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 500 PZ

EAN

4055626616421

Codice prodotto

PHC1043710

Cod. produttore

1043710

Produttore

PHC

connettore femmina SMD schermato, corrente nominale: 1,7 A, tensione di prova: 500 V AC, numero poli: 12, passo: 0,8 mm, colore: nero, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Femmina, montaggio: Saldatura SMD