PHOENIX CONTACT - PHC1043484 FL SWITCH 2508 SWITCH MANAGED - 1043484

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Gestibile - sì
Ethernet - sì
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di porte, altre - 8
Larghezza - 127 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
221 Kg CO₂-eq
EAN
4055626611631
Codice prodotto
PHC1043484
Cod. produttore
1043484
Produttore
PHC
Gestibile:
sì
Ethernet:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di porte, altre:
8
Larghezza:
127 mm
Profondità:
74.4 mm
Numero massimo di switch impilabili:
1
Altezza:
116.53 mm
Managed Switch 2000 serie, 8 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 70 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 19 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class B, Campo di temperatura esteso, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2


