PHOENIX CONTACT - PHC1041780 Giunto per fibra ottica - 1041780

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Singlemode 9/125
Numero di fibre - 0
Tipo di filo - Altro
Materiale del rivestimento - Altro
Numero di fibre per ogni filo - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4055626599922
Codice prodotto
PHC1041780
Cod. produttore
1041780
Produttore
PHC
Tipo di fibra:
Singlemode 9/125
Numero di fibre:
0
Tipo di filo:
Altro
Materiale del rivestimento:
Altro
Numero di fibre per ogni filo:
0
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Con protezione contro i roditori:
no
Colore del rivestimento:
Verde
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Specifica materiale mantello:
Altro
Cavo senza metallo:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Insufflabile:
no
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Resistente ai prodotti chimici:
no
Terreno:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no