pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1033352 Cavo di rete - 1033352

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1033352 Cavo di rete

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo - 1.7 mm

  • Tipo di contatto a innesto, lato esterno - Femmina (Presa)

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 0

  • Isolamento filo - Poliuretano (PUR)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626538471

Codice prodotto

PHC1033352

Cod. produttore

1033352

Produttore

PHC

Lunghezza del cavo:

1.7 mm

Tipo di contatto a innesto, lato esterno:

Femmina (Presa)

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

0

Isolamento filo:

Poliuretano (PUR)

Filettatura della madrevite:

M12

Sezione del filo:

0.14 mm²

Temperatura ambiente:

-40...80 °C

Con collegamento PE:

no

Temperatura d'esercizio:

-40...80 °C

Tensione nominale:

48 V

Corrente nominale In:

2 A

Con collegamento schermato:

Numero min. di cicli di innesto:

100

Grado di protezione (IP), montato:

IP20

Cavo di rete, lunghezza cavo: 1,7 m, numero poli: 4, 100 MBit/s, CAT5, uscita cavo: diritto, Ethernet