pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1032527 REL-IR-BL/L- 24DC/4X21 RELE SINGOLO - 1032527

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1032527 REL-IR-BL/L- 24DC/4X21 RELE SINGOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 0.03 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 19.2...46.8 V

  • Apparecchio completo con base - no

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626537115

Codice prodotto

PHC1032527

Cod. produttore

1032527

Produttore

PHC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

0.03 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

19.2...46.8 V

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

4

Con indicatore a LED:

sì

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Non trattato

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

28 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

35.5 mm

Grado di protezione (IP):

Altro

Materiale dell'inserto del contatto:

Altro

Relè industriale a innesto con contatti di potenza, 4 contatti di scambio, tasto di prova, LED di stato, segnalazione meccanica di stato, tensione d’ingresso: 24 V DC