PHOENIX CONTACT - PHC1032275 Connettore Power - 1032275

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 5
Larghezza - 31 mm
Altezza - 36 mm
Profondità - 67 mm
Temperatura ambiente - -40...85 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4055626536385
Codice prodotto
PHC1032275
Cod. produttore
1032275
Produttore
PHC
Numero di poli:
5
Larghezza:
31 mm
Altezza:
36 mm
Profondità:
67 mm
Temperatura ambiente:
-40...85 °C
Categoria di sovratensione:
II
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Materiale del contatto:
Altro
Materiale del corpo isolante:
Altro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Grado di protezione (IP), montato:
IP65/IP67
Con guarnizione:
sì


