PHOENIX CONTACT - PHC1031673 FL SWITCH 2316 PN SWITCH MANAGED - 1031673

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Altro
Gestibile - sì
Ethernet - sì
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di porte, altre - 16
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
221 Kg CO₂-eq
EAN
4055626535265
Codice prodotto
PHC1031673
Cod. produttore
1031673
Produttore
PHC
Tipo di montaggio:
Altro
Gestibile:
sì
Ethernet:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di porte, altre:
16
Larghezza:
85 mm
Profondità:
125.06 mm
Numero massimo di switch impilabili:
1
Altezza:
130 mm
Managed Switch 2000 serie, 16 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 70 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Campo di temperatura esteso, Modalità PROFINET preimpostata, LED di stato PROFINET, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2


