pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1031082 Inserto contatti - 1031082

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1031082 Inserto contatti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Numero di poli - 6

  • Corrente nominale In - 35 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626533865

Codice prodotto

PHC1031082

Cod. produttore

1031082

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di poli:

6

Corrente nominale In:

35 A

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Numero di contatti di potenza:

6

Numero di contatti di controllo:

0

Inserto di contatti senza contatti:

no

Diametro del contatto maschio:

3.5 mm

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

1.5...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...6 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

Numero min. di cicli di innesto:

500

Larghezza:

34 mm

Altezza:

32.5 mm

Profondità:

84.5 mm

Inserto contatti, numero poli: 6+PE, dimensioni: B16, contatti di potenza: 6, contatti di comando: 0, numero di connessioni per polo: 1, Spina, Connessione Push-in, 400 V, 35 A, 1,5 mm² ... 6 mm², applicazione: Potenza